{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16,25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 100,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 125 mm | |
Lunghezza complessiva L | 223 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030313 | |
Codice del produttore | 116340 16,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 16,25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 64.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | INOX |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |