Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 14,25mm

Codice art.: 116340 14,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 345
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 14,25 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 345
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 20-30 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 92,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 114 mm
Lunghezza complessiva L 212 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116340 14,25
EAN / GTIN 4045197030238
Codice del produttore 116340 14,25

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo speciale trattamento garantisce la riduzione della tendenza all’incollamento del materiale e migliora l’evacuazione dei trucioli.
Punta elicoidale ad alte prestazione e di alta qualità.
Tagliente ≤ ⌀ 26,5 mm ricavato dal pieno, > ⌀ 26,5 mm fresato. Ciò assicura elevata precisione di concentricità nonché affilatura precisa dei taglienti fino a ⌀ 40 mm.
Con punta forma A.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 14,25mm

Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 14,25mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  53.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  23.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  112.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito
Colore collarino senza senza senza
Passaggio interno per LR no no no
Materiale da taglio HSS HSS HSS E
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 114 mm 114 mm 114 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,16 mm/gir. 0,16 mm/gir. 0,16 mm/gir.
Profondità di foratura massima consigliata L2 92,6 mm 92,6 mm 92,6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello