Punta per fori profondi in HSS-E 1,6 mm

Codice art.: 116061 1,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.10 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  6.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 340
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 340
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 47,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 50 mm
Lunghezza complessiva L 76 mm
⌀ Codolo Ds 1,6 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116061 1,6
EAN / GTIN 4045197026545
Codice del produttore 116061 1,6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
21
Acciaio < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo particolarmente rinforzato senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Con scanalature speciali. Offre molti vantaggi per fori profondi fino a 10×D e materiali con formazione di difficile truciolabilità.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello