{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 101,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116061 9 | |
EAN / GTIN | 4045197026972 | |
Codice del produttore | 116061 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta per fori profondi in HSS-E, non rivestito, ⌀ DC h8: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 26.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 25.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 52.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 44.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 10.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ Nominale DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |