Punta elicoidale lunga in HSS W, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,2mm

Codice art.: 116040 4,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 340
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 340
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 30-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 71,7 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 78 mm
Lunghezza complessiva L 119 mm
⌀ Codolo Ds 4,2 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,09 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116040 4,2
EAN / GTIN 4045197025807
Codice del produttore 116040 4,2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,5 mm.
Nocciolo rinforzato senza conicità. Affilatura di precisione dei taglienti. Scanalature per trucioli larghe con spigoli arrotondati. Superficie rettificata lucida.

Vantaggi:

Per praticare fori profondi e per la foratura con l’ausilio di maschere di foratura.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello