{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 30-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Codice del produttore | 116040 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS W 3,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | DIN 340 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds | 3,5 | 3,5 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 | 33,8 |