{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 24 | |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115280 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024824 | |
Codice del produttore | 115280 1-10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114400 in cassetta 1-10,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 205.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 136.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 |
Intervallo di diametri | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Colore collarino | rosso | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |