Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC 12 mm

Codice art.: 114620 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  116.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  97.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 38
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo DIN 1835 A con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di foratura massima consigliata L2 83 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 158 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114620 12
EAN / GTIN 4045197023971
Codice del produttore 114620 12

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
25
Acciaio < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 338.
Codolo a norma DIN 1835A.
Punta elicoidale HPC a elevate prestazioni per materiali altamente resistenti e altamente legati. Particolarmente robusta grazie al nocciolo rinforzato e a un profilo di scanalatura parabolico. Concentricità precisa per forare in modo impeccabile.
Con punta forma S.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello