{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114620 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023940 | |
Codice del produttore | 114620 11,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC 11,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 89.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 41.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 34.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 52.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 43.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 73.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 60.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |