{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197005595 | |
Codice del produttore | 113230 5,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta corta in HSS-E N 5,6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 66 | 93 |
⌀ Nominale DC | 5,6 | 5,6 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |