Punta corta in HSS-E N 2,4 mm

Codice art.: 113230 2,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2,4 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 10,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 14 mm
Lunghezza complessiva L 43 mm
⌀ Codolo Ds 2,4 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113230 2,4
EAN / GTIN 4045197005250
Codice del produttore 113230 2,4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta corta in HSS-E N 2,4 mm

Punta corta in HSS-E N 2,4 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF  2.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2
Passaggio interno per LR no no
⌀ Nominale DC 2,4 2,4
Norma DIN 1897 DIN 338
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico
Modello N N
⌀ Codolo Ds 2,4 2,4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello