{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 3,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 13,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 3,2 | |
Codice del produttore | 113005 3,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill 3,2 mm |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | blu | verde |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |