{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 16,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 35,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 60 mm | |
Lunghezza complessiva L | 119 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 16,5 | |
Codice del produttore | 113005 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill 16,5 mm |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 96.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |