{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tolleranza codolo | h6 | |
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo |
112020 6
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197001146
copia |
|
Codice del produttore |
112020 6
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |