Punta da centro per CN in HSS-E 90° N 3 mm

Codice art.: 112020 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tolleranza codolo h6
    ⌀ Nominale DC 3 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS E
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h6
    Angolo di affilatura 90 grado
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 12 mm
    Lunghezza complessiva L 46 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta da centro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 112020 3
    EAN / GTIN 4045197001115
    Codice del produttore 112020 3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    87
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    56
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    31
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    ≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.
    Affilatura precisa del tagliente al centro e piccolo tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.

    Nota:

    Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo,
    (non per il ⌀ esterno della punta).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello