{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Per ⌀ pezzo | 150 − 250 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 | |
Codice del produttore | 111005 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta da centro in HSS A, non rivestito, ⌀ Nominale DC k12: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 36.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 42.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 64.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Direzione di taglio | destro | destro | sinistro |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Angolo di svasatura | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | k12 | k12 |
Tipo di prodotto | Punta da centro | Punta da centro | Punta da centro |