{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Per ⌀ pezzo | 20 − 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111005 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197255297 | |
Codice del produttore | 111005 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS A 2,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
160 pezzi in magazzino
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 18.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Per ⌀ pezzo | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |