Segnali di salvataggio Freccia direzionale 14100

Codice art.: 099331 14100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale Pellicola in PVC
    Tipo di fissaggio autoadesivo
    Proprietà di luminescenza fotoluminescente
    Tipo di fornitura Pezzi
    Contenuto 1
    Lunghezza 100 mm
    Altezza 200 mm
    Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 099331 14100
    EAN / GTIN 4061466089165
    Codice del produttore FN180.00.231

    Descrizione

    Norma:

    DIN 4844

    Nota:

    Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al nuovo standard sono reperibili nell’eShop.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello