Segnali di salvataggio Freccia direzionale 12075

Codice art.: 099331 12075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale Plastica in PVC duro
    Proprietà di luminescenza fotoluminescente
    Tipo di fornitura Pezzi
    Contenuto 1
    Lunghezza 75 mm
    Altezza 150 mm
    Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 099331 12075
    EAN / GTIN 4061466097535
    Codice del produttore KN150.00.230

    Descrizione

    Norma:

    DIN 4844

    Nota:

    Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al nuovo standard sono reperibili nell’eShop.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello