Tuta da lavoro tipo 3/4/5 AlphaTec® 4000, verde, Taglia unisex: L

Codice art.: 098366 L
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristica: Per atmosfere esplosive
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Microchem®
Genere Unisex
Caratteristica Per atmosfere esplosive
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore verde
Taglia unisex L
Norma EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098366 L
EAN / GTIN 5013756000144
Codice del produttore GR40T-00111-04
Produttore Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro. Materiale multistrato, con doppia cerniera e doppio cappuccio. Doppi polsini per una miglior tenuta dei guanti. Ottima protezione dagli agenti chimici concentrati, organici e inorganici.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III), tipo 3/4/5. Adatto per area a rischio esplosione.

Norma:

  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello