{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Microchem® | |
Genere | Unisex | |
Caratteristica | Per atmosfere esplosive | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | L | |
Norma | EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | |
CAS AL | 1A004B | |
Codice SH AL | 00 |
Codice articolo | 098360 L | |
EAN / GTIN | 5013756003015 | |
Codice del produttore | YE30W-00111-04 |