{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | Unisex | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | L | |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Codice articolo | 098305 L | |
EAN / GTIN | 5450208013053 | |
Codice del produttore | D15441676 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J L
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 16.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 8.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
Taglia unisex | L | L | L |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex | Unisex |