{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | Unisex | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | 3XL | |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Codice articolo | 098305 3XL | |
EAN / GTIN | 5450208017259 | |
Codice del produttore | D15441708 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J 3XL
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 17.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 8.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 6.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Taglia unisex | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |