{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | NERO | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tempo di commutazione da chiaro a scuro | 0,1 ms | |
Tempo di commutazione da scuro a chiaro | 40 ms - 250 ms | |
Classificazione a norma EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Tipo di prodotto | Maschera per saldature |
Codice articolo | 097910 BLACK | |
EAN / GTIN | 4046719712878 | |
Codice del produttore | 7100166705 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 100 V, Colore: BLACK
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 267.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 150.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Classificazione a norma EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | 1/1/1/2 |
Tempo di commutazione da scuro a chiaro | 40 ms - 250 ms | 100 ms - 1.000 ms |
Tempo di commutazione da chiaro a scuro | 0,1 ms | 0,1 ms |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Tipo di prodotto | Maschera per saldature | Maschera per saldature |