{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tensione nominale | 3 V | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2450 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Alimentazione elettrica | Funzionamento a batteria | |
Tempo di commutazione da chiaro a scuro | 0,1 ms | |
Tempo di commutazione da scuro a chiaro | 100 ms - 1.000 ms | |
Classificazione a norma EN 379 | 1/1/1/2 | |
Tipo di prodotto | Maschera per saldature |
Codice articolo | 097959 BLACK | |
EAN / GTIN | 4062406720070 | |
Codice del produttore | 097959 BLACK |