{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso | |
Colore | bianco | |
Dimensione | 53 cm - 62 cm | |
Materiale elmetto | ABS | |
Peso | 310 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regolazione taglia | Privi di silicone | |
Antiappannante all'interno e all'esterno | sì | |
Possibilità di rotazione di 180° | sì | |
Resistenza alle basse temperature | fino a -30 °C | |
Resistente agli spruzzi di metallo fuso (MM) | sì | |
Sensore UV per indicazione di sostituzione | sì | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097815 WHITE | |
EAN / GTIN | 7318640053694 | |
Codice del produttore | 7100001960 |