Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco, Modello: 3

Codice art.: 097753 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ Optime™
Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097753 3
EAN / GTIN 4046719384228
Codice del produttore 7000039624

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al peso ridotto, le cuffie antirumore sono facili da indossare e possono essere facilmente abbinate ad altri mezzi di protezione. I comodi anelli di tenuta a base di una miscela di gel ed espanso assicurano un isolamento ottimale e un comfort elevato, anche in caso di utilizzo prolungato.
La versione per casco della serie Peltor™ Optime™ ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse sul casco con un attacco Euroslot da 30 mm.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth). Set per igiene al n. art. 097764, 097748.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello