Set di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ RT500

Codice art.: 097323 RT500
Imposta il prezzo 500 paia (CHF 0.21 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PB01001
Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 500 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097323 RT500
EAN / GTIN 4046719345533
Codice del produttore 7000038203

Descrizione

Esecuzione:

Inserti auricolari E-A-R™ Classic™. La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche. La forma cilindrica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e fornisce una protezione efficace. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Resistente all’umidità
  • La bassa pressione di equilibrio contribuisce a ridurre la pressione nel condotto uditivo.
  • La struttura a celle con superficie esposta resiste al movimento e assicura una tenuta perfetta.
Supporto in plastica da 500 paia per distributore di inserti auricolari One-Touch-Pro™.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello