Set di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ P250

Codice art.: 097323 P250
Imposta il prezzo 250 paia (CHF 0.24 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PP01002
Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 250 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097323 P250
EAN / GTIN 4046719343393
Codice del produttore 7000038198

Descrizione

Esecuzione:

Inserti auricolari E-A-R™ Classic™. La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche. La forma cilindrica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e fornisce una protezione efficace. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Resistente all’umidità
  • La bassa pressione di equilibrio contribuisce a ridurre la pressione nel condotto uditivo.
  • La struttura a celle con superficie esposta resiste al movimento e assicura una tenuta perfetta.
250 confezioni tascabili con cad. 1 paio per fabbisogno giornaliero.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello