Respiratore Basic X-plore® 8000 8500

Codice art.: 097300 8500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore
    CAS AL 1A004A
    Codice SH AL 03

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097300 8500
    EAN / GTIN 4026056016327
    Codice del produttore R59545

    Descrizione

    Esecuzione:

    I respiratori della serie Dräger X-plore® 8000 si contraddistinguono per un’elevata resistenza e robustezza. Il sistema dispone inoltre di un’innovativa tecnologia con sensori di temperatura e pressione in grado di adattare il flusso all’ambiente circostante. I dispositivi sono strutturati in maniera tale da garantire una facile pulizia.
    X-plore® 8500 offre una classe di protezione IP65.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Norma:

    EN 12941 in combinazione con calotte e caschi Dräger X-plore® 8000.

    Fornitura:

    1× unità ventola, 1× batteria standard, 1× caricabatterie standard, 1× cinghia standard.

    Nota:

    Il respiratore X-plore® 8000 viene fornito senza cappuccio, tubo flessibile né filtro.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello