Calotta standard Dim. L/XL X-plore® 8000, Modello: LONG

Codice art.: 097307 LONG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola
CAS AL 1A004A
Codice SH AL 01

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097307 LONG
EAN / GTIN 4026056008766
Codice del produttore 3723795

Descrizione

Esecuzione:

Le calotte standard Dräger X-plore® 8000 sono acquistabili in esecuzione corta o lunga. Entrambi i modelli sono disponibili in colore bianco e nelle dimensioni L/XL. Le calotte di questo tipo sono principalmente progettate per le applicazioni che non richiedono un’ulteriore protezione meccanica degli occhi e della testa. Caratterizzate da una tenuta comoda e stabile, queste calotte sono adatte anche per chi porta gli occhiali e per le persone con la barba.

Norma:

EN 12941 livello di protezione TH3 in combinazione con Dräger X-plore 8000; EN 166

Per:

Respiratore n. art. 097300 8500 e 097300 8700.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello