Cappuccio leggero monouso, Colore: WHITE

Codice art.: 097282 WHITE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 110 g
Denominazione originale prodotto S133L1
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097282 WHITE
EAN / GTIN 4046719250219
Codice del produttore 7000000142
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Confortevole cappuccio monouso nelle taglie M/L con protezione di occhi e volto a norma EN 166:F. Grande copertura del volto con morbido materiale elastico per un comfort elevato e il contenimento del rumore. Pronto all'uso grazie al supporto per la testa integrato. La grande visiera aumenta il campo visivo, proteggendo inoltre dalla luce riflessa e dai riverberi. L'eccellente distribuzione dell'aria all'interno del cappuccio assicura un comfort maggiore e una ridotta rumorosità.

Uso:

Settori in cui è richiesta una frequente sostituzione del copricapo, per es. produzione farmaceutica.

Norma:

EN 12941 Grado di protezione TH3; EN 166

Per:

  • n. art. 097175 respiratore Versaflo™ TR800
  • n. art. 097281 Versaflo™ TR600
  • n. art. 097180 respiratore Versaflo™ TR300+

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello