Esecuzione:
Confortevole cappuccio monouso nelle taglie M/L con protezione di occhi e volto a norma EN 166:F. Grande copertura del volto con morbido materiale elastico per un comfort elevato e il contenimento del rumore. Pronto all'uso grazie al supporto per la testa integrato. La grande visiera aumenta il campo visivo, proteggendo inoltre dalla luce riflessa e dai riverberi. L'eccellente distribuzione dell'aria all'interno del cappuccio assicura un comfort maggiore e una ridotta rumorosità.
Materiale più robusto, oltre a essere più morbido, resistente alle pieghe e a non lasciare residui.
Uso:
Settori in cui è richiesta una frequente sostituzione del copricapo, per es. produzione farmaceutica.
Norma:
EN 12941 Grado di protezione TH3; EN 166
Per:
- n. art. 097175 respiratore Versaflo™ TR800
- n. art. 097281 Versaflo™ TR600
- n. art. 097180 respiratore Versaflo™ TR300+