Maschera serie 6500QL M

Codice art.: 097237 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
    Peso 166 g
    Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
    Denominazione originale prodotto 6502QL
    Tipo di prodotto Semimascherina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097237 M
    EAN / GTIN 051141563480
    Codice del produttore 7100018994

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo maschera leggero in esecuzione compatta per la completa visibilità dell’area di lavoro. Sistema a filtro doppio per minori resistenze respiratorie e una buona ripartizione del peso. Il meccanismo “Quick Release” permette di togliersi e di rimettersi facilmente la mascherina durante le brevi pause di lavoro. Durante le pause di lavoro la mascherina deve essere sempre tenuta con il lato aperto rivolto verso il petto, per evitare che vi penetri sporcizia. Maggiore durata ed elevata stabilità dimensionale in ambienti di calore caldi grazie al silicone. La mascherina si contraddistingue per l'ottima stabilità e per la semplice pulizia. In combinazione con i filtri antiparticelle, la maschera può anche essere indossata con uno schermo della serie 3M™ Speedglas™.
    Con meccanismo “Quick-Release” per indossare e togliere la mascherina con la massima facilità. Maggiore durata ed elevata stabilità dimensionale in ambienti di lavoro caldi grazie al silicone. Superficie di tenuta ottimale.

    Norma:

    EN 140.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello