Maschera serie 6500QL, Taglia: L

Codice art.: 097237 L
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
Peso 166 g
Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
Denominazione originale prodotto 6503QL
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097237 L
EAN / GTIN 511415634976
Codice del produttore 7100018995
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo maschera leggero in esecuzione compatta per la completa visibilità dell’area di lavoro. Sistema a filtro doppio per minori resistenze respiratorie e una buona ripartizione del peso. Il meccanismo “Quick Release” permette di togliersi e di rimettersi facilmente la mascherina durante le brevi pause di lavoro. Durante le pause di lavoro la mascherina deve essere sempre tenuta con il lato aperto rivolto verso il petto, per evitare che vi penetri sporcizia. Maggiore durata ed elevata stabilità dimensionale in ambienti di calore caldi grazie al silicone. La mascherina si contraddistingue per l'ottima stabilità e per la semplice pulizia. In combinazione con i filtri antiparticelle, la maschera può anche essere indossata con uno schermo della serie 3M™ Speedglas™.
Con meccanismo “Quick-Release” per indossare e togliere la mascherina con la massima facilità. Maggiore durata ed elevata stabilità dimensionale in ambienti di lavoro caldi grazie al silicone. Superficie di tenuta ottimale.

Norma:

EN 140.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello