{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sensore del tipo di gas | Acido solfidrico | |
Intervallo di misurazione | 0 ppm - 100 ppm | |
Soglia di allarme A1/A2 | 5 / 10 ppm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Composizione chimica | Litio-cloruro di tionile | |
Grado di protezione IP | IP 68 | |
Tipo di prodotto | Rilevatore monogas |
Codice articolo | 097199 H2S | |
EAN / GTIN | 4026056020539 | |
Codice del produttore | 8326330 |