Rilevatore monogas Pac® 6500 SO2

Codice art.: 097199 SO2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sensore del tipo di gas Anidride solforosa
Intervallo di misurazione 0 ppm - 100 ppm
Soglia di allarme A1/A2 0,5 / 1,0 ppm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Mignon AA
Composizione chimica Litio-cloruro di tionile
Grado di protezione IP IP 68
Tipo di prodotto Rilevatore monogas

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097199 SO2
EAN / GTIN 4026056020560
Codice del produttore 8326333

Descrizione

Esecuzione:

I rilevatori monogas personali Pac® 6000 e 6500 misurano in modo rapido e preciso un determinato gas. Semplicità d’uso grazie al display senza parole, chiara codifica cromatica e robusto corpo antiscivolo. Triplo allarme: acustico, ottico e vibrazione. Tempo di reazione del sensore breve anche in condizioni difficili. Misurazione e visualizzazione diretta di ciascuno dei seguenti gas: CO (monossido di carbonio), H2S (acido solfidrico), SO2 (anidride solforosa) oppure O2 (ossigeno).
Nessun limite di durata e più impostazioni, nonché più funzioni di memoria.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello