Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di mascherine di protezione uvex silv-Air Serie 7000 P3V

Codice art.: 097140 P3V

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina guarnizione a labbro circolare; copricapo regolabile; riutilizzabile
Contenuto del set 3
Denominazione originale prodotto 7333
Valvola
Grado di protezione FFP3 R D
Grado di protezione FFP3
Contenuto 3
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP3

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097140 P3V
Codice del produttore 8707333

Descrizione

Esecuzione:

Mascherine di protezione ad alte prestazioni in un nuovo formato. Sistema di climatizzazione a tre camere per un temperatura piacevole e fresca sotto la maschera. Oltre alla valvola, anche due filtri supplementari contribuiscono a ridurre la resistenza respiratoria. La fascia flessibile in tessuto può essere adattata con l'ausilio di una clip alla nuca. La precisa sagomatura del naso e una morbida guarnizione tutt'intorno garantiscono una calzata sicura ed ermetica.

Nota:

Questa mascherina FFP3 filtra almeno il 99% di tutte le particelle presenti nell’aria, fornendo quindi una protezione adeguata da aerosol liquidi e solidi. Mascherina di protezione con classe di protezione FFP3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello