Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di mascherine di protezione uvex silv-Air Serie 7000 P2V

Codice art.: 097140 P2V

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina guarnizione a labbro circolare; copricapo regolabile; riutilizzabile
Contenuto del set 3
Denominazione originale prodotto 7233
Valvola
Grado di protezione FFP2 R D
Grado di protezione FFP2
Contenuto 3
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097140 P2V
Codice del produttore 8707233

Descrizione

Esecuzione:

Mascherine di protezione ad alte prestazioni in un nuovo formato. Sistema di climatizzazione a tre camere per un temperatura piacevole e fresca sotto la maschera. Oltre alla valvola, anche due filtri supplementari contribuiscono a ridurre la resistenza respiratoria. La fascia flessibile in tessuto può essere adattata con l'ausilio di una clip alla nuca. La precisa sagomatura del naso e una morbida guarnizione tutt'intorno garantiscono una calzata sicura ed ermetica.

Nota:

Questa mascherina FFP2 filtra almeno il 94% di tutte le particelle presenti nell’aria, fornendo quindi una protezione adeguata da aerosol liquidi e solidi. Mascherina di protezione FFP2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello