• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Comodi occhiali di protezione Contemporary, Taglia DE: S

Codice art.: 096701 S
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Contemporary
Marcatura della montatura U EN166 F CE
Marcatura lenti 2C-1,2 U 1 FKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Larghezza lente 52 mm
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096701 S
EAN / GTIN 8058774257641
Codice del produttore 572.03.05.00
Manufacturer UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a stanghetta privi di metalli in un nuovo ed elegante design che unisce perfettamente le caratteristiche di modernità e protezione. Gli inserti laterali integrati offrono una maggiore copertura della zona oculare. Con rivestimento antiappannante e resistente ai graffi. Disponibili in tre diverse dimensioni per garantire una perfetta indossabilità con qualunque forma del viso.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello