Comodi occhiali di protezione Contemporary L

Codice art.: 096701 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Contemporary
Marcatura della montatura U EN166 F CE
Marcatura lenti 2C-1,2 U 1 FKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Larghezza lente 56 mm
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096701 L
EAN / GTIN 8058774257634
Codice del produttore 571.03.05.00

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a stanghetta privi di metalli in un nuovo ed elegante design che unisce perfettamente le caratteristiche di modernità e protezione. Gli inserti laterali integrati offrono una maggiore copertura della zona oculare. Con rivestimento antiappannante e resistente ai graffi. Disponibili in tre diverse dimensioni per garantire una perfetta indossabilità con qualunque forma del viso.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello