{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 60903 categoria A (acidi) | sì | |
EN 60903 categoria C (temperature estremamente basse) | sì | |
EN 60903 categoria Z (ozono) | sì | |
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 97,6 g | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Normativa | Protezione contro la radioattività (EN421) | |
Materiale supporto | Lattice | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Limitazione di tensione massima | 1.000 V | |
Lunghezza | 360 mm | |
Colore | nero / rosso | |
Grado di protezione | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Tipo di guanto | Guanti per elettricisti | |
Tipo di prodotto | Guanti per elettricisti |
Codice articolo | 094919 11 | |
EAN / GTIN | 076490055684 | |
Codice del produttore | RIG014B | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |