{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 60903 categoria A (acidi) | sì | |
EN 60903 categoria C (temperature estremamente basse) | sì | |
EN 60903 categoria Z (ozono) | sì | |
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 97,6 g | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Normativa | Protezione contro la radioattività (EN421) | |
Materiale supporto | Lattice | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Limitazione di tensione massima | 1.000 V | |
Lunghezza | 360 mm | |
Colore | nero / rosso | |
Grado di protezione | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Tipo di guanto | Guanti per elettricisti | |
Tipo di prodotto | Guanti per elettricisti |
Codice articolo | 094919 10 | |
EAN / GTIN | 076490055677 | |
Codice del produttore | RIG014B |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Guanti per elettricisti, Misure guanti da lavoro: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 67.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / rosso | giallo / nero |
Materiale supporto | Lattice | Fibra aramidica |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
Tipo di prodotto | Guanti per elettricisti | Guanti per elettricisti |