Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Tegera® 12930 8

Codice art.: 094795 8
Sconto
9.45 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.00 9.45 CHF / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.20 7.90 CHF / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello B (KLMPT)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 Modello B (KLMPT)
Resistenza alle sostanze chimiche KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiale PVC
Materiale supporto PVC
AQL 0,3
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 300 mm
Colore nero / blu
Utilizzo riutilizzabile
Resistenza al calore fino a 250 °C
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Codice del produttore 12930/8

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
Tegera® 12930. Guanto di protezione dai prodotti chimici in PVC per lavori pesanti. Resistente ad oli e grassi. Granulato nell'area della mano per una buona azione antiscivolo. Particolarmente resistente, anche per ambienti sporchi ed oleosi.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello