{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 12 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 374 | Modello B (KLMPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Materiale | PVC | |
Materiale supporto | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 300 mm | |
Colore | nero / blu | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Resistenza al calore fino a | 250 °C | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094795 10 | |
Codice del produttore | 12930/10 |