Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Butoject® 898 9

Codice art.: 094781 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (BCIKLM)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Butoject 898
Misure guanti da lavoro 9
EN 374 Modello A (BCIKLM)
Resistenza alle sostanze chimiche BCIKLM
EN 388 2111X
Materiale Butile
Materiale supporto Butile
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,7 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 0,7 mm
Peso 233 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Tempo di permeazione per acetone al 99% >480 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% 60-120 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % 240-480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % 240-480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % >480 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094781 9
EAN / GTIN 4008198789895
Codice del produttore BUTOJECT 898/9

Descrizione

Esecuzione:

Butoject® 898. Guanto di protezione dai prodotti chimici altamente flessibile realizzato in gomma butilica. Protegge contro un’ampia gamma di prodotti chimici e gas pericolosi. Abbinabile a tute per la protezione da sostanze chimiche. Questo guanto soddisfa i requisiti delle proprietà elettrostatiche dei guanti protettivi ai sensi della nuova norma EN 16350:2014. Omologazione a norma EN 421 (contaminazione radioattiva).
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello