Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Butoject® 898 10

Codice art.: 094781 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (BCIKLM)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Butoject 898
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 Modello A (BCIKLM)
Resistenza alle sostanze chimiche BCIKLM
EN 388 2111X
Materiale Butile
Materiale supporto Butile
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,7 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 0,7 mm
Peso 233 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Tempo di permeazione per acetone al 99% >480 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% 60-120 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % 240-480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % 240-480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % >480 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094781 10
EAN / GTIN 4008198789802
Codice del produttore BUTOJECT 898/10

Descrizione

Esecuzione:

Butoject® 898. Guanto di protezione dai prodotti chimici altamente flessibile realizzato in gomma butilica. Protegge contro un’ampia gamma di prodotti chimici e gas pericolosi. Abbinabile a tute per la protezione da sostanze chimiche. Questo guanto soddisfa i requisiti delle proprietà elettrostatiche dei guanti protettivi ai sensi della nuova norma EN 16350:2014. Omologazione a norma EN 421 (contaminazione radioattiva).
Guanti protettivi in III categoria.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello