Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Tricopren® 725 8

Codice art.: 094775 8
Sconto
35.60 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  18.50 35.60 CHF / paia
  • da 10 paia
    CHF  15.40 29.65 CHF / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AJKLMS)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche 0,5 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Tricopren 725
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 Modello A (AJKLMS)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLMS
EN 388 2121X
Materiale Cloroprene
Materiale supporto Cloroprene
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 400 mm
Spessore 1,3 mm
Colore grigio
Utilizzo riutilizzabile
Peso 341 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094775 8
EAN / GTIN 4008198772583
Codice del produttore 725 8

Descrizione

Esecuzione:

Tricopren® 725. Guanto in maglia senza cuciture con rivestimento in cloroprene. Buona resistenza contro i rischi meccanici e numerosi rischi chimici. Presa migliore grazie alla finitura sul palmo. Senza lattice naturale.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello