{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà elettrostatiche | 0,5 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Tricopren 725 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
EN 374 | Modello A (AJKLMS) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Cloroprene | |
Materiale supporto | Cloroprene | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Lunghezza | 400 mm | |
Spessore | 1,3 mm | |
Colore | grigio | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 341 g | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
CAS AL | 1A004B | |
Codice SH AL | 00 |
Codice articolo | 094775 11 | |
Codice del produttore | 725 11 |