Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici UltraNitril 381 8

Codice art.: 094755 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.25 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.90 / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (JKLOPT)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 72
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 Modello A (JKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Cotone
AQL 1,5
Lunghezza 355 mm
Spessore 0,95 mm
Colore verde
Utilizzo riutilizzabile
Materiale fodera Corda di cotone
Spessore (parete) 0,85 mm
Norma/regolamento EN 374
EN EN 374
Privo di siliconi
Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% <10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 120-240 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% >480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 10-30 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 60-120 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitril
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094755 8
EAN / GTIN 3245423814187
Codice del produttore 381 8

Descrizione

Esecuzione:

Guanto di protezione dai prodotti chimici Stansolv AK22 con sottoguanto in corda di cotone per il massimo comfort, nitrile, EN 374, spessore 0,85 mm, a tenuta stagna, senza silicone, per alimenti secondo FDA, ottima resistenza meccanica. Lunghezza 35,5 cm, CE 3121.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226